曜日別特売

セラミックタブ異幅応力分散型

セラミックタブ異幅応力分散型 - スノウチセラミックタブ異幅応力分散型 - スノウチ
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5角度θ(°)35寸法DP(mm)3寸法RG(mm)8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法h1(mm)
寸法W1(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
幅s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734297セラミックタブ YHR-50N1箱(65個)50502214(初層部)5.2、(表層部)13.8
オープン
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734541セラミックタブ YHR-32N1箱(125個)32401813(初層部)5.2、(表層部)11.3
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734647セラミックタブ YHR-25N1箱(200個)25351712(初層部)5.2、(表層部)9.2
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
19103832YHR25N1箱(200個)25351712(初層部)5.2、(表層部)9.2
オープン
取扱い終了
代替品有
19103848YHR-32N1箱(125個)32401813(初層部)5.2、(表層部)11.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19103857YHR50N1箱(65個)50502214(初層部)5.2、(表層部)13.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103832YHR25N71734647セラミックタブ YHR-25NYHR25N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 71734647セラミックタブ異幅応力分散型スノウチ1箱(200個)
16,980
税込18,678
品番が変更になりました
19103848YHR-32N71734541セラミックタブ YHR-32NYHR-32N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 71734541セラミックタブ異幅応力分散型スノウチ1箱(125個)
11,980
税込13,178
品番が変更になりました
19103857YHR50N71734297セラミックタブ YHR-50NYHR50N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 71734297セラミックタブ異幅応力分散型スノウチ1箱(65個)
6,998
税込7,698
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする