曜日別特売

セラミックタブ異幅技量試験用

セラミックタブ異幅技量試験用 - スノウチセラミックタブ異幅技量試験用 - スノウチ
角度θ(°)35寸法t1(mm)20寸法RG(mm)7寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5寸法W1(mm)40内容量1箱(200個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法t2(mm)
寸法DP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734489セラミックタブ FHT-303019143
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734498セラミックタブ FMG-2828-124
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
19103893FHT-303019143
オープン
取扱い終了
返品不可
19103902FMG-2828-124
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19103893FHT-3071734489セラミックタブ FHT-30FHT-30 セラミックタブ異幅技量試験用 スノウチ 71734489セラミックタブ異幅技量試験用スノウチ1箱(200個)
28,980
税込31,878
品番が変更になりました
19103902FMG-2871734498セラミックタブ FMG-28FMG-28 セラミックタブ異幅技量試験用 スノウチ 71734498セラミックタブ異幅技量試験用スノウチ1箱(200個)
28,980
税込31,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする