曜日別特売

セラミックタブ同幅ロボット用

セラミックタブ同幅ロボット用 - スノウチセラミックタブ同幅ロボット用 - スノウチセラミックタブ同幅ロボット用 - スノウチ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
角度θ(°)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法DP(mm)
寸法RG(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734525セラミックタブ TR-401箱(200個)3553-3020143933
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734595セラミックタブ TR-251箱(300個)3539-2720143929
オープン
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
71734681セラミックタブ VLHD1箱(90個)35443226201431150
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
71734751セラミックタブ VSHD1箱(150個)35292526201431145
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
75269331セラミックタブ VW-32R1箱(120個)---------
オープン
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
75269340セラミックタブ VW-55R1箱(56個)---------
オープン
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
19104094VS-HD1箱(150個)35292526201431145
オープン
取扱い終了
代替品有
19104103VL-HD1箱(90個)35443226201431150
オープン
取扱い終了
代替品有
19104112TR-251箱(300個)3539-2720143929
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19104128TR-401箱(200個)3553-3020143933
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19104094VS-HD71734751セラミックタブ VSHDVS-HD セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ 71734751セラミックタブ同幅ロボット用スノウチ1箱(150個)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
19104103VL-HD71734681セラミックタブ VLHDVL-HD セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ 71734681セラミックタブ同幅ロボット用スノウチ1箱(90個)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
19104112TR-2571734595セラミックタブ TR-25TR-25 セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ 71734595セラミックタブ同幅ロボット用スノウチ1箱(300個)
36,980
税込40,678
品番が変更になりました
19104128TR-4071734525セラミックタブ TR-40TR-40 セラミックタブ同幅ロボット用 スノウチ 71734525セラミックタブ同幅ロボット用スノウチ1箱(200個)
31,980
税込35,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする