曜日別特売

キャプテンスター サロペット

キャプテンスター サロペット - トオケミ

耐油&耐寒(-25℃)素材仕様 水産系レインサロペット
水産業(漁業・加工・養殖)、各種作業(洗浄・解体・油他)の方向け
●耐油・耐寒性素材 ●無段階調節サスペンダー ●ウェスト三段階調節 ●摩擦の多い膝部分は、生地で二重補強 ●股部分マチ付きで動きやすい

用途船釣り、水産業(漁業・加工・養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性と耐寒性を必要とする用途にブルー種別サロペット材質表地:PVC(耐油・耐寒性)/ポリエステルメッシュ貼り(撥水加工)機能耐油・耐寒性素材、無段階調節サスペンダー、ウェスト三段階調節、膝二重補強、股部分マチ付内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551385#282M
17,000
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
19551394#282L
17,000
4,790
5,269(税込)
当日出荷
19551403#282LL
17,000
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
19551412#2823L
17,000
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする