曜日別特売

CS迷彩アリア レインスーツ

CS迷彩アリア レインスーツ - トオケミ

軽くてムレにくい透湿素材を使用した迷彩柄の高機能レインスーツです。耐水圧15,000mm 透湿度3,000g/m2・24h。透湿+ベンチレーションのダブル効果でムレを低減します。
<ジャケット・パンツ共通>
・軽量透湿素材
・上下総裏メッシュ付
<ジャケット>
・着脱可能な衿収納可能フード
・前方からの風雨を防ぐフロントフラップ
・内側のムレを逃がす背中ベンチレーション機能
・ポケット付
<パンツ>
・裾絞り調整

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。迷彩グリーンセット内容上下混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング/透湿性)/裏:ポリエステル100(メッシュ)機能強力防水、メッシュ付、フロントフラップ、ビルトインフード、裾絞り、ドローコード付、ベンチレーション、ポケット付き耐水圧(mm)15000透湿度(g/m2)3000内容量1セット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避けください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐水圧(mm)
透湿度(g/m2)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19551543#7801-CM150003000M
17,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
19551552#7801-CM150003000L
17,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
19551568#7801-CM150003000LL
17,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
19551577#7801-CM1500030003L
17,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする