マグネットミー デジタルキッチンスケール

マグネットミー デジタルキッチンスケール - パール金属マグネットミー デジタルキッチンスケール - パール金属
(1件のレビュー)

底面マグネット付
縦置きもできる!
追加計量OK。容器の重さを差し引いて知りたい中身の重さだけを計量できます。
オートパワーオフ機能。電源を消し忘れても安心です。

ピンク材質ABS樹脂質量(g)281タイプ2kg用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×185×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位g内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155027D-9
3,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155027
2024-03-28
用途: 料理やホームベーカリーのため
卸売・小売業

重さをリセットできるので、次に入れるものの重量がわかり、とても助かります。
なによりもマグネットでくっついてくれるので、冷蔵庫にぺたりとくっつけておけるため、
必要な時にすぐ測ることができます。
電源の切り忘れがあってもパワーオフ機能で消えているので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする