パール金属
はちみつディスペンサー
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ~り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質
ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)
427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×85×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155325
C-884
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください