曜日別特売

デュアリス 18-8ステンレス製水切りバスケット

デュアリス 18-8ステンレス製水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

底面ウェーブ形状で、お皿など浅い食器やお茶碗・お椀など深さのある食器も立てて水切りもできます。

材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム仕様ステンレストレー付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155806H-5642835350×240×140(本体のみ)
9,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
19155815H-5643639315×225×125(本体のみ)
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155806
2023-11-23
用途: 洗った食器の水切り
その他業種

買い替えにあたり、置くスペースに合ったサイズの商品を探していてようやく見つけることができ、良かったです。
モノタロウ様の品揃えの豊富さにはいつも助かっております。
水受けトレーを出し入れできるので手入れが楽になりました。
底面がウェーブ状になっていて説明のとおり、立てて置くことができます。
付属品のホルダーを外付けして洗ったまな板を乾かしながら収納できて使いやすいです。
まな板を掛けている状態でも安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする