曜日別特売

デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット

デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット - パール金属デュアリス 18-8ステンレス製シンクスライド式水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

底面ウェーブ形状。

材質本体:18-8ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム耐荷重(kg)約3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155824H-5644559ワイド210×455~555×95
7,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
19155833H-5645467スリム135×455~555×95
6,700
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155824
2020-03-03
用途: シンクに置く水切りとして
サービス業

奥行き部分はギリギリまでカゴがあると嬉しかったですが、結構隙間があります。
あと、シンクに引っかける部分は完全に平らではないため、ガタガタします。
波型の形状はお皿を立て易くて良いと思います。
良い所とイマイチなところ総合すると3点くらいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする