パール金属
デュアリス 18-8ステンレス製洗剤・スポンジラック
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質
本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル
仕様
ステンレストレー付
質量(g)
156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×100×75
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155876
H-5649
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください