パール金属
メイドインジャパン ステンレス製調味料ラック
上段にも小物や調味料ストッカーが置けます。
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155912
HB-1778
230×155×130
745
¥
7,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19155928
HB-1779
330×155×130
944
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください