グリル用焼き物メッシュシート

グリル用焼き物メッシュシート - パール金属
(2件のレビュー)

ふっ素加工でお手入れ簡単。
繰り返し使えて経済的。
網目が細かいので小さな食材も落ちません。
グリルのサイズに合わせて、カットできます。

形状寸法(幅W×奥行D)(mm)330×245材質ガラス繊維(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156375H-7986
1,700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156375
2021-04-22
用途: 料理用
プラスチックオムニウム

直ぐに穴が空きましたし、魚がくっつきます、これダメですね。

1が参考にしています
対象商品 : 19156375
2020-05-08
用途: 料理
北村医院

評判?通り とても重宝 お薦めです
鋏で切れてサイズ合わせられます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする