曜日別特売

Rotary Fresh 野菜水切り器

Rotary Fresh 野菜水切り器 - パール金属
(5件のレビュー)
材質本体・バスケット・フタ・つまみ:ポリプロピレン、回転板:ABS樹脂質量(g)350外径×高さH(Φmm×mm)205×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156515C-57
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156515
2021-11-08
用途: 店舗にて使用
momofuku(百福)飲食業

安い割にはちゃんと仕事してくれます。
コスパ良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19156515
2020-05-15
用途: サラダの水切り
その他業種

今まで使用していた水切り器は、値段が高い割には蓋を閉めるときになかなかきちっとはまらなかったりしましたが。こちらはピタッと蓋がはまりお手入れも楽々です。

対象商品 : 19156515
2019-06-18
用途: 野菜の水切り
その他業種

見た目はオモチャですが遠心力が凄いです。
フタの部分と歯車が分解出来ると良いですね。

対象商品 : 19156515
2019-10-05
用途: 野菜の水切り

同じ機能ものが100円ショップで300円商品として売っているので使用してみたが、
回転のかみ合わせが悪く、ボウルの部分が薄くすぐヒビが入った。
600円代で購入できるこの商品は上記のようなことが無く、最初からこちらを買えば良かったと思っている。

2が参考にしています
対象商品 : 19156515
2016-07-30
用途: アウトドア用
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルな構造なのでどれでも同じかもしれませんが、大手メーカーなのでより安心です。あのアウトドアブランドCAPTAIN STAGですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする