モデルノ 水切りバスケット

モデルノ 水切りバスケット - パール金属モデルノ 水切りバスケット - パール金属モデルノ 水切りバスケット - パール金属
(1件のレビュー)

お皿やコップが倒れにくい目皿でスッキリ水切りできます。
排水栓付なので洗い桶としてもご使用になれます。
すべりにくく倒れにくい。
ペットボトルも水切りできる。
可動式排水ノズル。
排水栓付。

材質バスケット・目皿・ノズル:ポリプロピレン、排水栓:合成ゴム幅(mm)405高さ(mm)185奥行(mm)295質量(g)775寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×295×185内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157057HB-1323ブラック
3,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19157032HB-1321レッド
3,200
取扱い終了
返品不可
19157048HB-1322ホワイト
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157048
2016-06-10
用途: 食器乾燥
教育・研究機関

バスケットの中に水が溜まらず、清潔な状態が保たれます。
また、工具など使用せず、バスケットが洗浄できる点も優れたところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする