パール金属
シンプルストレージ 水切りバスケット
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
幅(mm)
400
色
ブラック
高さ(mm)
160
奥行(mm)
300
仕様
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19157328
HB-1141
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください