パール金属
シンプルストレージ スリム水切りバスケット
材質
本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
幅(mm)
400
色
ブラック
高さ(mm)
160
奥行(mm)
245
仕様
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×245×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19157337
HB-1142
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください