曜日別特売

シンプルストレージ スリム水切りラック2段

シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属シンプルストレージ スリム水切りラック2段 - パール金属
(2件のレビュー)
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー(脚部) 塩化ビニル(スライドアーム)幅(mm)365段数2段ブラック高さ(mm)405奥行(mm)220仕様水切りポケット付質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×220×405内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157346HB-1144
7,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157346
2020-05-26
用途: 事務所の流しに
運輸・通信業

組立は簡単でしたが、ぐらつきがあります。裏側に番線で繋いで補強しました。

対象商品 : 19157346
2017-04-02
用途: 食器乾燥
教育・研究機関

両端の金具に網をひっかけて乗せるだけの構造なので、ガタガタ揺れて不安定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする