パール金属
アレンジプラス プレートスタンド
立てて収納するので場所をとらず、食器棚のスペースを有効利用。
サッと取り出せます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19157522
HB-1028
180
ホワイト
160
315
¥
1,100
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19157504
HB-1026
145
ホワイト
120
225
¥
700
取扱い終了
返品不可
19157513
HB-1027
145
ライトブラウン
120
225
¥
650
取扱い終了
返品不可
19157538
HB-1029
180
ライトブラウン
160
315
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください