パール金属
スポーション ワンタッチローダージャグ
(1件のレビュー)
ダイレクトにすぐ飲める。
ワンタッチオープン。
断熱構造で冷たさ持続
容量(L)
2
材質
本体(内容器・外容器)、ふた・ハンドル・飲み口:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴム、断熱材:発泡スチール
質量(g)
538
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×350(取っ手を立てた状態)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19157784
D-2769
ブルー
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
19157793
D-2770
ブルーグレー
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください