曜日別特売

クレア広口ウォータージャグ

クレア広口ウォータージャグ - CAPTAIN STAGクレア広口ウォータージャグ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)
容量(L)16材質原料樹脂:ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×290収納寸法(m)幅240×奥行240×厚さ70耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19159078M-5014
3,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-01
用途: キャンプの水汲み、名水の水汲みと保管
その他業種

大きい方のキャップが上手くはまらない。ネジ切りの不備か、パッキンがわるいのか。水を入れた後、正しくキャップを閉めたと思ったら、横にすると漏れてくる。上手くいく場合もある。使用するのにかなりのコツを要する。付属のストラップは全く使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 19159078
2020-01-11
用途: 防災用の備品として購入しました。
伏見区協議委員会その他業種

災害時の備品として購入。
保管場所をとらないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする