SIBATA(柴田科学)
共通摺合クロマトカラム ガラスコック
ガラスコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。同じ共通すり合わせ規格のオス形と上部で接続可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
300
寸法b(mm)
377
コック
12/30
内容量
1個
注意
※本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
内径(Φmm)
上部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974603
008720-1510
10mm
10
15/25
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
18974628
008720-1910
10mm
10
19/38
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
18974637
008720-1915
15mm
15
19/38
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18974612
008720-1520
20mm
20
15/25
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください