インパクトレンチ

インパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初※1「クラス最小・最軽量」※2「堅牢・高耐久」を実現
※1:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(インパクトレンチ)
※2:2014年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(22/25mm クラスインパクトレンチ)
メンテナンスフリー
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63.2]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22電源(V)単相交流・100電流(A)3.8消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5(コード除く)振動3軸合成値(m/s2)15.2(EN60745-2-2規格に基づき測定)付属品ケース・サイドハンドル・六角ソケット(リング・ピン付)本体寸法(全長×高さ)(mm)280×261保証期間2年内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19117446WR22SE
80,600
58,900
64,790(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする