曜日別特売

ハクゾウG綿 0.1

ハクゾウG綿 0.1 - ハクゾウメディカルハクゾウG綿 0.1 - ハクゾウメディカルハクゾウG綿 0.1 - ハクゾウメディカル
(6件のレビュー)

0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。
0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。
2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。
高圧蒸気滅菌済です。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒質量(g)0.32サイズ(mm)40×40基材医療脱脂綿20g(100mL中)有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1915162426000291箱(60包)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
1915163326000361箱(200包)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19151624
2023-10-31
用途: クリニック内の注射の処置時
ささクリニック

外のサイトより安かったです。モノタロウのサイトを探してみてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19151624
2023-02-26
用途: 耳型採取時の清拭に利用
石井医療器株式会社医療・福祉・介護関連業

耳の清拭時のアルコールの含有量が、綿棒を湿らすときに工夫している

対象商品 : 19151624
2022-03-23
用途: 洗鼻ノズルの消毒に

アルコールに少しアレルギーがあるので、こちらだと安心です。使い切りにちょうどよい薄さ。病院で注射前の患部の消毒に使われています。

2が参考にしています
対象商品 : 19151633
2021-08-25
用途: ワクチン接種
医療・福祉・介護関連業

アルコールアレルギーの際の消毒用として使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 19151624
2017-10-23
用途: 美容機器の消毒 肌の消毒
サービス業

ヒビテンをさがしていましたがディスポで購入がかなってとても良かったです。美容系の仕事は消毒が必ず必要なのに…。こちらでやっと見つかりました。

対象商品 : 19151633
2017-10-30
用途: 皮膚を消毒する時
教育・研究機関

個包装されているので使いやすいし、綿花が乾燥しないからいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする