ハクゾウメディカル
ハクゾウ ガーゼ
(1件のレビュー)
幅(mm)
300
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000062
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39836659
1139070
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
39845043
1139071
1
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください