ハクゾウメディカル
プレット
医療脱脂綿を高速オートメーションで球状に成形しています。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000075
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(50g)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19152394
1230034
14
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19152403
1230038
25
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19152412
1230039
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19152428
1230040
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください