ハクゾウメディカル
脱脂綿
綿100%からなる繊維をパッド状にしたものです。
材質
綿100%
寸法(mm)
770×600×10枚
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00045000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19152446
1230010
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください