カット綿 ハクゾウシルキュー

カット綿 ハクゾウシルキュー - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウシルキュー - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウシルキュー - ハクゾウメディカル

医療脱脂綿を使用した、カット綿です。
毛羽立ちが少なく、綿ばこりがでにくいので衛生的です。
繊維がからみにくく、1枚1枚はっきりと分かれ取り出しやすくなっています。
消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000080医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(700g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19152473122013540×40
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19152482122015350×60
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする