カット綿 ハクゾウメンカク

カット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカルカット綿 ハクゾウメンカク - ハクゾウメディカル
(5件のレビュー)

医療脱脂綿を使用した、カット綿です。

材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000079医薬品医療機器等法一般医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1915250712200561箱(500g)40×40
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1915249812200521袋(100g)40×40
オープン
379
417(税込)
当日出荷
1915251612201061箱(500g)50×60
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1915252512201211箱(500g)80×80
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19152516
2020-07-29
用途: アルコール消毒に
不動産業

アルコールをつけてペンなどを消毒するのに使っています。
拭いても毛羽立ちが少なく、適度な硬さで丈夫なので使いやすいです。

対象商品 : 19152516
2020-05-13
用途: 消毒用
不動産業

アルコールが蒸発し辛くしっかり使えます。大きさもちょうどいいです。

対象商品 : 19152498
2019-09-02
用途: 消毒用
オールマリン

皮膚の消毒にアルコールを浸して使っています。含浸棉より格安なので、今後使っていきます。

対象商品 : 19152498
2019-07-22
用途: 研究用試料の保護、固定
教育・研究機関

本来の使い方ではなく、もろい試料の保護に使おうと思って購入しました。十分に柔らかく、適度にカットしたりちぎったりして使えます。

対象商品 : 19152498
2019-08-05
用途: 梱包
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

梱包前に部品をヘキサンで拭くときに使用。
1枚づつ取るのが、取りにくい。
開封後の保管方法を考えたほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする