曜日別特売

メッシュホータイ バンダフィックス

メッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカルメッシュホータイ バンダフィックス - ハクゾウメディカル

スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。

材質スパンデックス、綿長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ(号)
適合部位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例19152674106000170指用
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
191526831060002151手・手首用
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
191526921060003202腕・足首用
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
191527081060004253ひざ用
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
191527171060005304肩・腿用
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
191527261060006355頭・首用
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
191527351060007556胸・臀部用
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
191527441060008657胸・臀部用
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする