曜日別特売

防水性サージカルドレッシング エレバンブロック

防水性サージカルドレッシング エレバンブロック - ハクゾウメディカル防水性サージカルドレッシング エレバンブロック - ハクゾウメディカル防水性サージカルドレッシング エレバンブロック - ハクゾウメディカル

ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水タイプのサージカルドレッシング。
水や最近の侵入を防ぎ、かつ酸素と水蒸気の透湿性を備えています。しなやかで透明ですので、肌になじんでしっかりと密着します。
レーヨン不織布に固着を防ぐネットを使用しています。

用途CVCカテーテル固定、創傷部保護、シャワー・入浴時の防水。材質ポリウレタン、レーヨン不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000077医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19152796315502120×40
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19152805315502330×60
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする