曜日別特売

サージカルドレッシング エレバンワイドDX

サージカルドレッシング エレバンワイドDX - ハクゾウメディカルサージカルドレッシング エレバンワイドDX - ハクゾウメディカルサージカルドレッシング エレバンワイドDX - ハクゾウメディカル

パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。

材質コットン粘着剤アクリル系粘着剤医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19152814315500120×40
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
19152823315500230×60
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする