粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ

粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ - ハクゾウメディカル粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ - ハクゾウメディカル粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ - ハクゾウメディカル粘着性伸縮ホータイ エレバンメッシュ - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。

用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。材質ポリエステル不織布粘着剤アクリル系粘着剤長さ(m)10包帯種類粘着包帯、伸縮包帯内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191529271330031No.5050
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
191529361330032No.100100
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
191529451330033No.150150
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-21
用途: 施術
医療・福祉・介護関連業

テーピングテープは腰に貼るとかぶれるけど、この商品はかぶれないので、腰痛予防に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする