曜日別特売

口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA

口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA - ハクゾウメディカル口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA - ハクゾウメディカル口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA - ハクゾウメディカル口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA - ハクゾウメディカル口腔ケア用綿棒 ハクゾウ マウスクリーンA - ハクゾウメディカル

液剤を含浸させた口腔ケア用綿棒です。
液剤を含浸しているので、開封後即使用できます。
香料入りで清涼感が得られます。
綿棒を凍らせてアイスマッサージとしてもご使用いただけます。

用途器質的・機能的口腔ケアに。材質綿、PP成分水、グリセリン、ソルビトール、安息香酸Na、ハッカ油、レモンエキス内容量1箱(25本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
タイプ
長さL×直径(mm×Φmm)
軸長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191530851290092大玉型No.12/レモン風味(片綿球)(綿球部)20×13132
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
191530941290093大玉型No.13/レモン風味(片綿球)(綿球部)40×20110
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
191531031290095涙型No.12/ブルーベリー風味(片綿球)(綿球部)20×13132
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする