ハクゾウメディカル
口腔ケア用綿棒 爽快綿棒ハーフ
片側巻綿タイプの口腔ケア綿棒です。
材質
軸部:紙、綿球部:レーヨン
長さ(mm)
205
形状
俵型
タイプ
片綿付
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19153128
1240012
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください