曜日別特売

ハクゾウ食事用エプロンDX

ハクゾウ食事用エプロンDX - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

介護を必要とされる方が食事の際、衣服を汚さないように着用するエプロンです。
テーブルにセットして使用する方法と、面ファスナーにより簡易ポケットを作って食べこぼしを受けとめる方法が選べます。
ゆとりのあるロングサイズです。

洗濯方法洗濯:○、脱水:○、乾燥機:○(60℃まで)材質綿、ポリエチレン、ポリウレタン寸法(縦×横)(mm)1150×710首廻り(cm)約34~44内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191531461780137ファニー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
191531371780136ローズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19153146
2023-06-05
用途: 室内での老人(母95歳)の食事時
電気・ガス・熱供給・水道業

・やや大きめで十分カバー可能である。
・マジックテープにて顎下へポケットを作れるのでケースバイで利用可能である。
。長めの作りなので少しテーブルから離れ気味でも対処できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする