曜日別特売

眼科用清浄綿 めまわりさんS

眼科用清浄綿 めまわりさんS - ハクゾウメディカル眼科用清浄綿 めまわりさんS - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

目まわりの汚れ落としなどにしようする、単包滅菌済の眼科用洗浄綿です。
毛羽立ちをおさえ、汚れを落としやすくしています。

用途
花粉や目ヤニ、目のまわりの汚れが気になる時に。
疲れ目に。点眼後に。
眼科処置時に、手術前後などに。
寸法(mm)75×38基材医療脱脂綿有効成分ベンザルコニウム塩化物液0.01%(6.5mL)医薬品医療機器等法医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1915328626000271箱(20包)
オープン
649
714(税込)
9日以内出荷
返品不可
1915329526000281箱(100包)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19153295
2020-04-29
用途: 目脂取りと埃や花粉取り
不動産業

花粉症とアレルギー結膜炎の為、利用中。起床時の目脂取り。点眼前の清浄、帰宅時の目周りの清浄。眼科用でより安心に使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする