ハクゾウメディカル
胸部固定帯 リッペバンドDX
肋骨骨折・胸部打撲等の固定用に考案された胸部固定帯です。
通気性・固定支持力に優れ、装着時の呼吸抑制はありません。
外科手術後の固定用腹帯としても使用できます。
材質
ナイロン(主生地:表)、ポリエステル(テープ、面ファスナー)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19153505
1890147
1000×170
フリー
65~94
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19153514
1890148
1100×170
ロング
92~115
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください