BLACK BLACK(ブラックブラック)

BLACK BLACK(ブラックブラック) - SOFT99

タイヤに厚いフィルム状の被膜を形成し、超光沢・超耐久を実現。
ベタつかない硬質の被膜は汚れの抱きこみを防止し、普段のお手入れは水洗いだけで完了します。
60日以上の長期にわたり、コーティングが持続します。
ボディやホイールへの飛び散りの心配がない塗りこみタイプ。

成分シリコーン・合成被膜タイプ液体液性油性付属品スポンジトラスコ品番799-7477危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性内容量1セット(110mL)
注意
※施工時は付属の保護手袋を必ず着用してください。
※施工面の汚れがひどい時は汚れを落とし、水分を完全に乾かせてから施工してください。
※タイヤの状態によっては液を吸い込みやすく、艶が出るまで何度か塗り込まなければならない場合があります。
※タイヤ以外の部分に液がついた場合は、すぐにキレイなタオルなどで拭き取るか、ソフト99『シリコンオフ』(別売)などを使用して拭き取ってください。
※使用後の硬化したスポンジは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191188982082
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『BLACK BLACK』【SOFT99 TV】 
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする