曜日別特売

ガラコウォッシャー 強力洗浄

ガラコウォッシャー 強力洗浄 - SOFT99ガラコウォッシャー 強力洗浄 - SOFT99
(5件のレビュー)

油系・タンパク質汚れに効く、浸透性に優れた洗浄成分を配合、従来のガラコウォッシャーで落としにくかった「虫・花粉・鳥フン」等も強力に洗浄します。
また、ガラコウォッシャー本来の撥水性能はもちろん踏襲、ガラス面の汚れをすっきり落とすことで、ムラなく均一な撥水被膜が得られます。
ゴミ削減に配慮し、パウチサイズもコンパクトに設計しました。

凍結温度(℃)-40(原液)、-20(2倍希釈)、-7(3倍希釈)、-3(4倍希釈)危険物の類別非危険物内容量1パック(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191190744952
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ガラコウォッシャー 強力洗浄』
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ウォッシャー液補充

2倍希釈で使用しているが、ギラギラして拭き筋が残り前が見づらくなる。3倍以上で薄めるのがいいのかな?個人的にはもう使わないと思う。

対象商品 : 19119074
2021-11-12
用途: 雨の日の運転時
株式会社 中村工務店建設業・工事業

今まで油膜取りが入っている他社の物を使っていましたが
窓にガラコを施工したのでこの商品を入れてみました。
油膜を落とす力は以前の物と同等ぐらいですが
撥水効果もあるので水はじきが良いままなので
気に入りました。

対象商品 : 19119074
2021-09-23
用途: ウォッシャー交換
建設業・工事業

とりあえず液を入れ替えました。効果の程は今の時期ですのでわかりません。

対象商品 : 19119074
2021-01-04
用途: メンテナンス
ゼロネット株式会社製造業

いつも使用しており、降雨時にはしっかりとした視界が確保できます。

対象商品 : 19119074
2018-11-29
用途: 自家用車の窓ガラスに
個人のお客様

いつも使ってます、なくなる前に予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする