シリコンオフ チビ缶

シリコンオフ チビ缶 - SOFT99
(39件のレビュー)

補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。

トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191192329209
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19119232
2026-01-05
用途: 自動車部品取り付け
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良く使いやすいものです。春になったらまた部品取り付けに使用する予定です!

対象商品 : 19119232
2025-06-24
用途: カーメンテナンス
教育・研究機関

塗装前の脱脂と合わせて、両面テープなどの貼り合わせでも重宝します。

対象商品 : 19119232
2024-07-22
用途: ハイグリップタイヤのカストリに活躍しています。
サービス業

洗車では落としきれないハイグリップタイヤカスの除去をピンポイントで実施するのに最適です。

対象商品 : 19119232
2023-07-24
用途: このサイズでベスト

標準の塗料スプレーと一緒に使ってます。もっと消費するかと思ったら、このサイズで十分でした。拭くときいちいち面を変えろとかあるので、布だともったいないから、ティッシュに吹いてふき取りました。

対象商品 : 19119232
2023-04-27
用途: 車(ボディー)の部分的な脱し
デントサービス ペッカ

シリコンオフは持ち運びで車に積んでいると匂いが酷いですが、缶スプレーだと心配いりません。
両面テープの貼り付け面の脱脂や、ボディーコーティングの部分的除去に手軽に使えて持ち運びに便利。チビ缶のサイズが有難い。

対象商品 : 19119232
2022-11-16
用途: 車備品

タッチペンの下地作り(脱脂用)に使用する為購入しました。
吹きかけて拭き取るだけで脱脂が出来、塗料も良く使えます。
そんなに使うものではないのでサイズ的にも良いです。

対象商品 : 19119232
2022-12-17
用途: クルマのメンテナンス時
製造業

小さいのでクルマに置いておくのに重宝しています。
脱脂能力も充分にあると思います。

対象商品 : 19119232
2022-06-15
用途: ステッカー貼り付け時の油分除去
医療・福祉・介護関連業

大量に使う物でもないので、チビ缶があって満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする