SPC連結管 減圧用曲管 中管付

SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 減圧用曲管 中管付 - SIBATA(柴田科学)

・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。
・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。

用途セミミクロ用角度(°)120材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
吸入口外径(Φmm)
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987587030470-01515SPC-15-157SPC-15SPC-155540
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
18987605030470-1515SPC-15-158SPC-15SPC-157045
10,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
18987623030470-1919SPC-19-198SPC-19SPC-198045
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする