SIBATA(柴田科学)
SPC温度計用保護管
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
40
管内径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部内径(mm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987946
030610-15
SPC-15
10
SPC-15
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
18987955
030610-19
SPC-19
12
SPC-19
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
18987964
030610-24
SPC-24
16
SPC-24
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください