サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。



メディアシートから発生する静電気による不具合に悩まされてきました。この紐をマシンに上手く取り付けたら不具合が解消されました。
シルク印刷機でプラダンに印刷時の静電気によりインク飛び散り現象対策として購入。
特に効果は見られず、只のゴミと化した。
そこそこ効果はあったようだが、価格が高いと思われた(単なるアクリル毛糸)
引き出して切り出したときにくっついて困っていました。騙されたと思って買ってみたらまさかの除電効果抜群。TRINKよりも効果があって信じられない!とりあえずの1mで買ってみたがいろいろ応用が出来そう。
静電気で困っていたらとりあえず1m。まじで凄い。後は耐久性。書き込みは汚れによる性能劣化とあったがエアブローでしのげるか?
オフィスチェアの静電気が酷いので、半信半疑な中、試しに一つのチェアの背もたれに巻いてみたところ、そのチェアだけがパチンと静電気が起きません。ほかの椅子にも取り付けようと思います。
プラスチック段ボールをプレス機で型抜きする時にプラスチック段ボールの静電気で型抜き後にプラスチック段ボールが型から離れずトラブルの原因になっていたが、この製品をすだれ状に材料搬送部に取り付けたら静電気が放電し型離れが改善されトラブルが皆無に成り、改善提案の対象にもなりました。