空気清浄機ファンディスタイル

空気清浄機ファンディスタイル - ツインバード空気清浄機ファンディスタイル - ツインバード
(1件のレビュー)

マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。

適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120343AC-4234W
8,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120343
2022-02-04
用途: 家庭用
製造業

オン(強弱2段階)、オフのシンプル構造は低価格なので有り。
ただしモーター音がややうるさいかも。もうすこし静音設計になればお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする