CCワックス ゴールド

CCワックス ゴールド - PROSTAFF(プロスタッフ)
(2件のレビュー)

1度で2度塗り以上の艶に仕上がる、塗り込みタイプの丸缶固形ワックスです。
従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮でき、スピーディーに仕上げることができます。
天然のカルナバロウを精製し、厳選された中から最高品質カルナバロウのみを100%贅沢に配合し、かつてない深く濃い艶を実現しました。さらに、ガラス系ポリマーがシャープで透明感あふれる輝きを与えます。またUV吸収剤配合により、紫外線によるダメージからボディー・ワックス被膜を守ります。
きわだった艶と、最上級の仕上りを体感できるプレミアムワックスです。
全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます)
ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。

対応ボディー色全色特性耐紫外線形状固形質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×114×114危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g内容量1個(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120596S129
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CCワックス ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120596
2024-03-22
用途: 洗車
安房運輸株式会社

新車洗車用に購入しました。毎回トランク部分にはこれで磨いています。ツヤも良い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 19120596
2021-09-12
用途: 乗用車のワックスがけ(グレーメタリック)
製造業

濃色車にて使用。使用説明よりやや多めに使ってしますと斑になり易く濃色の場合目立ちますが頑張って拭きあげれば綺麗になります。乾燥後は硬めの被膜ができているような感じがします。艶の深さも一度でしっかりとあり、時間がある時はやはり固形(半練り)が良いです。こういった製品も価格に比例して仕上がりが変わりますね。なかなか良いです。
水ハジキ具合はあまり気にしません。雨天走行したら汚れるので、汚れるまでのツヤ感が私にとってはワックスの価値だと思っています。価格分の満足感はあると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする