曜日別特売

CCグロスゴールド ホイールコーティング

CCグロスゴールド ホイールコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCグロスゴールド ホイールコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)CCグロスゴールド ホイールコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)
(5件のレビュー)

ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します!
ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。
乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。
ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。
紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。

付属品マイクロファイバークロス質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120605S128
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CCグロスゴールド ホイールコーティング
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120605
2024-05-27
用途: マイカーの洗車
その他業種

なかなかいい物だと思います。本品はシリコン系にありがちなベトベト感が少なく、また施工もかんたんです。撥水性もいいです。耐久性期待します!

対象商品 : 19120605
2022-10-17
用途: ホイールを洗った後のコーティングに使用
サービス業

ブレーキダストの汚れが付きにくくなって洗う頻度が少なくなりました。
洗ったときも汚れが落ちやすくなりました。

対象商品 : 19120605
2020-12-23
用途: ホイール洗車
建設業・工事業

毎回の洗車後の拭き上げ時に、濡れたままスプレーして拭くだけなので手軽です。
(いずれにしろ拭き上げるので、スプレーのひと手間が増えるだけ)
欧州車ですが、効果は出ていると思います。
使い続けていきたいです。

対象商品 : 19120605
2020-03-04
用途: アルミホイールのコーティング
製造業

新品のホイールにコーティングしました。
耐久性は、これからになります。

対象商品 : 19120605
2016-11-14
用途: スタッドレスタイヤのホイールの汚れ防止
飲食業

塗るのはスプレーして同包のクロスで拭くだけなので楽でした。3~4回程重ね塗りしました。
効果は、付け替えてからのお楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする