魁磨き塾 くるくる磨き丸

魁磨き塾 くるくる磨き丸 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(11件のレビュー)

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。

材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120614P-79
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 掃除に便利です。
建設業・工事業

思ったより、力があり掃除に活躍しており、満足しております。

2024-12-23
用途: 車のヘッドライト磨き

ねりじょうのコンパウンドを付けて磨いてみましたが、力不足ですぐ止まってしまいました
液状ならまだましかもしれません
風呂掃除に使いますが防水ではないようなので、すぐ使い物にならなくなるかもです

対象商品 : 19120614
2024-05-29
用途: キッチン 車磨いて特にライト綺麗になっる
オフィスキャリコ卸売・小売業

汚れ落として
ライトは削り落として
新しい感じになり
楽に回転して 良い感じです
疲れない シンク風呂場 窓サッシとか磨くとこはたくさんあります
玄関もきれいになります

対象商品 : 19120614
2022-11-13
用途: ステンレス磨き
運輸・通信業

軽くて小さいのでどこでも使える。
電池も単3なのでストックしやすい。

対象商品 : 19120614
2022-11-05
用途: 風呂掃除
医療・福祉・介護関連業

値段相応。自分でこする手間は省けますが,自分でこすった方が早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19120614
2020-11-20
用途: 車、バイクの塗装部分と風呂場の清掃等

値段が安く良い商品だと思います。できれば付属品のみで販売されているともっと良いと思います。是非、ご検討願います。

2が参考にしています
対象商品 : 19120614
2020-03-22
用途: 機械部品のメンテナンスに使用
エムオ-企画

機械部品の糸くずや部品の摩耗クズを清掃に使用。
ブラシの部分だけでもパ-ツ販売していると、
大変ありがたい。

4が参考にしています
対象商品 : 19120614
2020-03-26
用途: 自動車マフラーの磨き用
サービス業

これ楽ちんです。自動車清掃用に購入しマフラー磨きからサンルーフのうろこ取りなど重宝しています。乾電池でコードレスなのも使いやすくて良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする