人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生!
柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。
ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。
柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。
これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。
約2ミクロンの超極細繊維を使用



スポークの側面を洗うのにはちょうど良いと思います。
しまう際に水切りのため振ると黒い部分がすっぽ抜けて飛んでいきました。
なんとか元に戻せますが、もうちょっとしっかりと固定してほしいです。
ホイールの汚れが驚くほど落ちる!握りやすく力も入れやすい優秀ブラシです。
ここ8年ぐらい使用していますが、45年ぐらい手洗い洗車をしていますが過去最高に使用しやすい商品だと思います。
これなしで車の掃除が出来ないくらい重宝してます。色が黒だったらもっと有難いです。
ホイール内側の奥まで力を掛けずに
洗えました。泡が活かせる素材のようです。
結構しっかりしちて、ブラシと違い使いやすいし丈夫です。
ホイールの掃除用にリピート購入です。使いやすくて良いのですが、使い方の問題とは思いますが、持ち手とも生地の部分がすぐに抜けてしまい耐久性的にはいまいちかな。でもホイール掃除には必須アイテムとなっています。