D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用
~ドレスアップカーのための新設計タイヤ専用ブラシ~
【扁平率の低いタイヤにも対応する新設計】
やや硬めの細いPP糸でトレッドパターンの隙間など、細かな箇所を洗車しやすい設計。ヘッドが小さく、短毛・高密度の毛束がしなりを防ぎ、狙った箇所を的確に洗浄。設置面積を抑えた構造により、低扁平タイヤでも細部まで快適に洗えます。
【細部まで洗浄可能】
ブラシの先端部分にテーパードカット加工を施すことによりビード部分などの細かな隙間までしっかりと洗うことが可能。
細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。
【軽量でらくらく洗車】
製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。また持ち手部分が短いため、疲れにくい。
【クルマにやさしい安心設計】
ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。
【手が濡れにくい】
スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。
- 用途
- タイヤ洗浄
- 寸法(mm)
- 本体:約210×40×65 毛並み部分:約65×40×30
- 質量(g)
- 102
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1本
洗車道具 の新着商品
カテゴリ





















![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05728882-261006-02.jpg)

![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)
![洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376471-260828-02.jpg)
![洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品] 洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198777-260828-02.jpg)
![洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品] 洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376480-260828-02.jpg)
![通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376532-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198820-260828-02.jpg)
![伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198829-260828-02.jpg)
![洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ3枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198811-260828-02.jpg)