シャインポリッシュワックス

シャインポリッシュワックス - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュワックス - PROSTAFF(プロスタッフ)
(8件のレビュー)

汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。

対応ボディー色全色特性傷消し質量(g)392寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120657S133
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120657
2024-03-19
用途: 洗車時
Nova Nexus 株式会社運輸・通信業

水アカはもちろん、小さな傷も一瞬で消えちゃいます
拭き取りも残らずとても満足しております

対象商品 : 19120657
2021-09-07
用途: 車メンテナンス
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 19120657
2021-10-10
用途: 展示車の仕上げ
有限会社K-3オート自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、展示車が綺麗に仕上がり大変、重宝しています

対象商品 : 19120657
2020-09-04
用途: 洗車後のポリッシャー作業
チノネパーツ自動車・二輪車・自転車関連業

失敗なく最高の仕上がりになりました。
1度使うと手放せないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19120657
2020-07-10
用途: 洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

小傷が目立ってきたので試しに購入しました。
ポリッシャーで楽に艶出しできました。

対象商品 : 19120657
2018-09-30
用途: 自動車のWAX掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリッシャと一緒に購入。細かいキズ消し効果もあり、作業性もよく満足な艶。撥水効果の持続性も十分あります。

対象商品 : 19120657
2017-10-21
用途: 車のワックス

良く伸びるし、後でバフをかけると、ピカピカになりました。後は、ワックス効果がどれ位持つかですね。

対象商品 : 19120657
2017-08-25
用途: ワックスメンテナンス
運輸・通信業

手でも機械でも使えて便利ですし小傷も消えて艶もでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする